HiPer Drill Schneideinsatz n7, HU7810, ⌀ D: 11,1mm

Artikel-Nr.: 231630 11,1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Serie HiPer Drill
Herstellerbezeichnung HiPer-Drill Schneideinsatz
Schneidendurchmesser min. 11,1 mm
Konfigurierbar nein
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 2,3 mm
Anzahl Schneiden 2
Spitzenwinkel 135 Grad
für Grundelement Größe 11 mm
Schneidstoff HM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU730
Beschichtung unbeschichtet
Sorte HU7810
Schneidplattendicke 3,96 mm
Auskraglänge 10,1 mm
Länge gesamt 10,1 mm
Gewicht 2,976 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231630 11,1
EAN / GTIN 4045197709967
Herstellernummer 231630 11,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.