{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser min. D | 15,7 mm | |
| für Grundelement Größe | 15 mm | |
| Spitzenwinkel | 135 Grad | |
| Sorte | HU7810 | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 3,25 mm | |
| Schneidplattendicke | 5,4 mm | |
| Auskraglänge A | 14,1 mm | |
| Länge gesamt L | 14,1 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231630 15,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197710130 | |
| Herstellernummer | 231630 15,7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |