{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser max. | 18,99 mm | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0,01 mm | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Schneidendurchmesser min. D | 18 mm | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Spitzenwinkel | 135 Grad | |
| für Grundelement Größe | 18 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU730 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HU7810 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231630 18-X | |
| EAN / GTIN | 4062406635688 | |
| Herstellernummer | 231630 18-X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |