• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill n7, HU7810, ⌀ D: 35-Xmm

Número de artículo: 231630 35-X
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 3 unidades(es)
    326,65 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    272,21 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo mín. D 35 mm
Diámetro del filo máx. 35,99 mm
Para el tamaño del elemento básico 35 mm
Ángulo de punta 135 grados
Clase HU7810
Cantidad de cortes 2
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Intervalo, posibilidad de configuración 0,01 mm
Serie HiPer Drill
Configurable
Material de corte, denominación del fabricante HU730
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231630 35-X
EAN / GTIN 4062406635855
Número del fabricante 231630 35-X
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.
Plazo de entrega: 10 semanas laborales
Cantidad mínima de pedido: 3 unidades
Realización especial específica del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.