{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BECOnnect | |
| Körperbreite | 400 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Bürstenbreite | 400 mm | |
| Bestückung | Qualitätsmischung | |
| Besatzform | voll besteckt | |
| Besatzfarbe | schwarz | |
| Stielsystem | Universalbesenstielhalter aufgeschraubt | |
| Produktart | Besen | |
| Anwendungsbereich – Verschmutzung – | für feinen Schmutz | |
| Anwendungsbereich – Boden – | für glatte Böden |
| Artikelnummer | 236904 | |
| EAN / GTIN | 4250560509864 | |
| Herstellernummer | 236904 | |
| L-Nummer | L00760 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |