Bakplans-försänkare 180° 33 mm

Art-nr: 217180 33
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 33 mm
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Minimidiameter dmin 21 mm
Utkragningslängd L1 102 mm
L2 82 mm
L3 75 mm
Kragdiameter D1 25 mm
Programmeringsmått 6,65 mm
totallängd L 152 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Skaftutförande  Whistle Notch
Passande vändskär 260150
Vändskärsskruv 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217180 33
EAN/GTIN 4045197196958

Benämning

Utförande:

Med en skäregg (z = 1).

Anmärkning:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant).
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    maximal försänkningsdiameter D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen