Fraise à lamer en tirant à 180°, ⌀ fraisage D: 33mm

Réf.: 217180 33
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
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraisage D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises à lamer en tirant
Diamètre des dents, min. Dc 33 mm
Angle, 1er étage 180 degrés
Nombre de dents, total 1
Diamètre de queue DS 20 mm
Longueur totale L 152 mm
Longueur de col A 102 mm
Arrosage interne oui
Diamètre de collet D1 25 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02001315
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 50 mm
Type de queue HE
Lubrifiant oui
Référence fabricant Rückwärts-Senker 180°
Diamètre de sortie d 21 mm
Nombre de marches 1
Index étage 1
Diamètre des dents, niveau min 33 mm
Nombre de dents, niveau 1
Angle de chanfreinage 180 degrés
Angle de chanfreinage 180 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette CC0602043N
Longueur utile L1 102 mm
Poids 270 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage surfaçage (SPL)
Taille de plaquette 09
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 217180 33
EAN / GTIN 4045197196958
Réf. fabricant 217180 33
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec une dent (Z = 1).

Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.