• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1679665
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Gewicht pro Akku 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Herstellerbezeichnung PowerBird Pro Gold Edition CAS
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1679665
EAN / GTIN 4007081102469
Herstellernummer 1679665
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

PowerBird Pro Gold Edition

der Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge.

Noch stärker
  • Aufgrund des bürstenlosen Motors und den 20.000 N Setzkraft noch stärker.
  • Die Autoreverse-Funktion ermöglicht einen schnelleren Setzvorgang, der PowerBird® Pro GE ist sofort wieder arbeitsbereit.
  • Durch einen Gerätehub von 25 mm ist auch das Setzen besonders langer Niete kein Problem.
Noch schneller, fast kein Verschleiß
  • Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des PowerBird Pro Gold Edition extrem langlebig,
    fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen.
Bewährt und ergonomisch
  • Der PowerBird Pro Gold Edition ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten, verschleißarmen Futterbackensystem und dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet.
Der Variable
  • Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu.
  • BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe.
  • MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
  • Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung!
Technische Daten
  • Setzkraft: 20.000 N
  • Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku
  • Antrieb:Bürstenloser Motor (BLDC)
  • Arbeitshub: 25 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45
  • Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen

Merkmal:

  • Setzkraft: 20000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2,1 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Gerätehub: 25 mm
  • Länge: 465 mm
  • Höhe: 160 mm