• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1679665
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Gewicht pro Akku 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Herstellerbezeichnung PowerBird Pro Gold Edition CAS
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1679665
EAN / GTIN 4007081102469
Herstellernummer 1679665
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Popis:

PowerBird Pro Gold Edition

Silný pro velké množství a rychlé pracovní sekvence.

Ještě výkonnější
  • Ještě silnější díky bezkartáčovému motoru a nastavovací síle 20 000 N.
  • Funkce automatického zpětného chodu umožňuje rychlejší proces nastavování, PowerBird® Pro GE je okamžitě opět připraven k práci.
  • Se zdvihem nástroje 25 mm není problémem ani nastavení obzvláště dlouhých nýtů.
Ještě rychlejší, téměř bez opotřebení
  • Protože se nepoužívají žádné kartáče náchylné k opotřebení, je motor PowerBird Pro Gold Edition mimořádně odolný,
    téměř bez opotřebení a spolehlivě zaručuje nejrychlejší frekvenci nastavování.
Osvědčený a ergonomický
  • PowerBird Pro Gold Edition je rovněž vybaven osvědčeným systémem sklíčidlových čelistí s nízkým opotřebením a ergonomickým designem řady TAURUS.
Variabilní
  • Slepé nýty do Ø 6,4 mm ve všech materiálech a do Ø 8 mm v hliníku.
  • Slepé nýty BULB-TITE do Ø 7,7 mm ve všech materiálech.
  • Slepé nýty MEGA GRIP a G-Bulb do Ø 6,4 mm ve všech materiálech.
  • Dbejte na to, aby bylo použito správné přítlačné pouzdro v souladu s návodem k obsluze!
Technické údaje
  • Nastavení síly: 20 000 N
  • Hmotnost: 2,1 kg včetně baterie
  • Pohon:Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Pracovní zdvih: 25 mm
Vybavení
  • Ústí: 17/32, 17/36, 17/40 a 17/45
  • Přídavné přítlačné pouzdro pro menší rozměry slepých nýtů

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 20000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,1kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Délka: 465 mm
  • Výška: 160 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb