• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerBird Pro Gold Edition CAS Andruckauslösung ohne Akku/Ladegerät im Karton, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1680295
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Gewicht pro Akku 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Herstellerbezeichnung PowerBird Pro Gold Edition CAS
Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1680295
EAN / GTIN 4007081102810
Herstellernummer 1680295
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

PowerBird Pro Gold Edition

der Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge.

Noch stärker
  • Aufgrund des bürstenlosen Motors und den 20.000 N Setzkraft noch stärker.
  • Die Autoreverse-Funktion ermöglicht einen schnelleren Setzvorgang, der PowerBird® Pro GE ist sofort wieder arbeitsbereit.
  • Durch einen Gerätehub von 25 mm ist auch das Setzen besonders langer Niete kein Problem.
Noch schneller, fast kein Verschleiß
  • Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des PowerBird Pro Gold Edition extrem langlebig,
    fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen.
Bewährt und ergonomisch
  • Der PowerBird Pro Gold Edition ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten, verschleißarmen Futterbackensystem und dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet.
Der Variable
  • Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu.
  • BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe.
  • MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
  • Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung!
Technische Daten
  • Setzkraft: 20.000 N
  • Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku
  • Antrieb:Bürstenloser Motor (BLDC)
  • Arbeitshub: 25 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45
  • Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen
Bird Pro-Serie mit Andrückauslösung
  • Durch die Andrückauslösung wird gewährleistet, dass die zu vernietenden Bauteile vor dem Nietvorgang zuverlässig ohne Spalt aufeinander liegen.
  • Des Weiteren wird sichergestellt, dass der Blindniet seine Endlage in der Bohrung vor dem Setzvorgang erreicht und der Setzkopf anliegt.
  • Die Andrückkraft kann, je nach Anwendungsfall, durch Federn variabel eingestellt werden.
Die Funktionsweise
  • Der Andrück-Auslösemechanismus wird zusätzlich am Auslöseknopf des Geräts installiert.
  • Er lässt ein Auslösen des Nietgerätes erst dann zu, wenn eine einstellbare Druckkraft auf die Bauteile erreicht wird.
    Damit wird vor dem Nietvorgang sichergestellt, dass die verschiedenen Komponenten der Applikation richtig aneinander gepresst sind.
    So werden unkontrollierte Verformungen des Nietschaftes zwischen den Materialien verhindert,
    die sonst unentdeckt blieben.
  • Die Andrückkraft kann in fünf Schritten variiert werden.
  • Die Einstellung erfolgt durch Hinzufügen oder Herausnehmen von Federn.
    Dadurch ist eine unbeabsichtigte Verstellung der definierten Andrückkraft ausgeschlossen.
    Dem standardmäßigen Auslöseknopf wurde ein in Reihe angeordneter Drucktaster vorgeschaltet.
    Erst wenn die ausgewählte Federkraft überwunden wird und damit die definierte Andrückkraft erreicht ist,
    kann der Nietvorgang durch Drücken des gelben Auslöseknopfes ausgelöst werden.
  • Die Andrückauslösung wird ausschließlich komplett montiert geliefert.

Merkmal:

  • Setzkraft: 20000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2,1 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Gerätehub: 25 mm
  • Art des Gerätes (WEEE): Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
  • Länge: 330 mm
  • Höhe: 150 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb