Schutzhelm EuroGuard, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097802 YELLOW
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe YELLOW
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 340 g
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit Bis -20 °C
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Herstellernummer 2602002450
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Sicherheitshelm aus High-Density-Polyethylene mit erhöhter Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil. Eignet sich sehr gut für den Einsatz im Freien und bei niedrigen Temperaturen bis −20 °C. Die große Stirnfläche bietet einen bedruckbaren Bereich von 5 x 5 cm. Mit regulierbarer Seitenbelüftung.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Öko-Leder Schweißband
  • Gerade Form mit Regenrinne
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756.