uvex® Komfort-Schutzbrille uvex pheos nxt planet

Artikel-Nr.: 096581 CLEAR
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex pheos nxt planet
Herstellerbezeichnung uvex pheos nxt planet
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Überbrille ja
Passform Normal
Transmissionsgrad 89 %
Rahmenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 FTKN
Herstellerkennung Rahmen W
Farbe weiß; grün; schwarz; weiß
Bezugsstandards Rahmen EN 166; EN 170
Eigenschaften Rahmen Bügelkissen
Produktart Bügelbrille
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 FTKN
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; K; N; T
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe UV400; beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
Norm EN 166; EN 170
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096581 CLEAR
EAN / GTIN 4066853001973
Herstellernummer 9128295
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Die uvex pheos nxt planet Schutzbrille bietet klimaoptimierten Tragekomfort mit hohem Recyclinganteil (65% im PA-Anteil und 47,7% im Post-Consumer-TPE-Rezyklat). Ergonomisch geformte Bügel mit zahlreichen Aussparungen verbessern die Luftzirkulation und geben der Brille Leichtigkeit, ohne an Robustheit einzubüßen. Außenseitig extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig und innenseitig beschlagfrei.

Norm:

EN 166; EN 170