Comodi occhiali di protezione uvex pheos nxt planet

Codice art.: 096581 CLEAR
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
270 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex pheos nxt planet
Denominazione originale prodotto uvex pheos nxt planet
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Sovraocchiali si
Indossabilità Versione normale
Grado di trasmissione 89 %
Codice della montatura 2C-1,2 W 1 FTKN
Identificativo del produttore per telaio W
Colore bianco
Norme di riferimento per il telaio EN 166; EN 170
Caratteristiche telaio Cuscinetti per stanghetta
Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente F; K; N; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Es. antiappannante; Es. resistente alle sostanze chimiche; UV400; resistente ai graffi
Normativa EN 166; EN 170
Categoria di protezione II
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096581 CLEAR
EAN / GTIN 4066853001973
Codice del produttore 9128295
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Gli occhiali di protezione uvex pheos nxt planet offrono un livello ottimale di comfort e sostenibilità con un’elevata percentuale di materiale riciclato (65% di PA e 47,7% di TPE riciclato post-consumo). Le stanghette ergonomiche con numerose aperture migliorano la circolazione dell’aria e rendono gli occhiali leggeri senza comprometterne la robustezza. Il lato esterno è estremamente resistente ai graffi e alle sostanze chimiche, mentre il lato interno offre una funzione antiappannante.

Norma:

EN 166; EN 170