Gafas protectoras cómodas uvex pheos nxt planet

Número de artículo: 096581 CLEAR
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex pheos nxt planet
Denominación del fabricante uvex pheos nxt planet
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Sobregafas
Forma ajustada Normal
Grado de transmisión 89 %
Identificación de la montura 2C-1,2 W 1 FTKN
Código del fabricante del marco W
Color blanco; verde; negro; blanco
Normas de referencia del marco EN 166; EN 170
Características montura Almohadillas en las patillas
Tipo de producto Gafas de patillas
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Norma EN 166; EN 170
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096581 CLEAR
EAN / GTIN 4066853001973
Número del fabricante 9128295
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Las gafas uvex pheos nxt planet ofrecen un confort optimizado para el clima con un alto porcentaje de material reciclado (65 % en el contenido de PA y 47,7 % en el reciclado de TPE postconsumo). Las patillas de diseño ergonómico con numerosos huecos mejoran la circulación del aire y dan a las gafas una mayor ligereza sin perder robustez. Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior, resistente a los productos químicos y antiempañamiento en el interior.

Norma:

EN 166; EN 170