Óculos de proteção confortáveis uvex pheos nxt planet

N.º do artigo: 096581 CLEAR
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
701 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tonalidade da lente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Revestimento do vidro: não embacia; antirriscos; resistente a substâncias químicas
  • Proteção UV: UV400
  • Propriedades da estrutura: Almofada para hastes
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Identificação do disco 2C-1,2 W 1 FTKN
Revestimento do vidro não embacia; antirriscos; resistente a substâncias químicas
Proteção UV UV400
Propriedades da estrutura Almofada para hastes
Material da lente Policarbonato
Cor branco
Tipo de produto Óculos de proteção

Identificação e classificação

Número do artigo 096581 CLEAR
EAN/GTIN 4066853001973
Número do fabricante 9128295
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Versão:

Os óculos de proteção uvex pheos nxt planet oferecem um conforto de utilização adaptado ao clima com elevada percentagem de material reciclado (65% no conteúdo de PA e 47,7% no material reciclado TPE pós-consumidor). As hastes ergonómicas com vários entalhes melhoram a circulação do ar e dão leveza aos óculos sem perder robustez. Extremamente resistentes a riscos e a químicos no exterior, bem como sem embaciamento no interior.

Norma:

EN 166; EN 170

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados