• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Comfort-veiligheidsbril uvex pheos nxt planet

Artikelnummer: 096581 CLEAR
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
693 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Kleur wit
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096581 CLEAR
EAN/GTIN 4066853001973
Nummer fabrikant 9128295
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

De uvex pheos nxt planet veiligheidsbril biedt klimaatgeoptimaliseerd draagcomfort met een groot gerecycled aandeel (65% in het PA-aandeel en 47,7% in het post-consumer-TPE-recyclaat). Ergonomisch gevormde beugels met talrijke uitsparingen verbeteren de luchtcirculatie en geven de bril lichtheid, zonder aan robuustheid te verliezen. Aan de buitenzijde extreem krasvast en bestand tegen chemicaliën. Aan de binnenzijde geen beslaande glazen.

Norm:

EN 166; EN 170