Patogūs apsauginiai akiniai uvex pheos nxt planet

Prekės Nr.: 096581 CLEAR
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex pheos nxt planet
Gamintojo pavadinimas uvex pheos nxt planet
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Viršutiniai akiniai taip
Tinkama forma normal
Laidumo laipsnis 89 %
Rėmelio žymėjimas 2C-1,2 W 1 FTKN
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas W
Spalva baltas; žalios spalvos; juoda; baltas
Atraminiai standartai EN 166; EN 170
Rėmų savybės rėmelių pagalvėlės
Produkto rūšis akiniai su kojelėmis
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 W 1 FTKN
Diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas W
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas F; K; N; T
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Disko savybės UV400; atspar. chemikalams; nerasoja; nesubraižomi
Standartas EN 166; EN 170
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096581 CLEAR
EAN / GTIN 4066853001973
Gamintojo numeris 9128295
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

„uvex pheos nxt planet“ apsauginiai akiniai užtikrina klimato sąlygas atitinkantį patogumą dėvint akinius, o jų sudėtyje yra daug perdirbtų medžiagų (65 % PA ir 47,7 % Post-Consumer-TPE perdirbtų medžiagų). Ergonomiškos formos lankelis su daugybe išpjovu pagerina oro cirkuliaciją ir suteikia akiniams lengvumo, neprarandant tvirtumo. Išorė itin atspari įbrėžimams ir cheminėms medžiagoms, o vidus apsaugotas nuo aprasojimo.

Standartas:

EN 166; EN 170