Handschuh-Paar 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094428 7
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Ultimate Grip Plus
Herstellerbezeichnung 3555 Ultimate Grip Plus
Hitzebeständig bis 100 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) A
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril; Nitrilschaum
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4121A
Farbe rot; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet; abriebfest; ölgriff
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094428 7
EAN / GTIN 4059904217386
Herstellernummer 3555-7
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

3555 Ultimate Grip Plus. Handschuh mit zweifacher Nitril-Beschichtung, touchscreenfähig und kontakthitzebeständig (100°C, 15 Sekunden). Dank Grip Control Technologie extrem rutschfest mit hervorragendem Trocken- und Ölgriff. 18 Gauge-Strickbund, höchste Fingerfertigkeit und sehr hohe Abriebfestigkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.