Handschuh-Paar 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094428 11
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
Ultimate Grip Plus
Herstellerbezeichnung
3555 Ultimate Grip Plus
Hitzebeständig bis
100 Grad
Inhalt Paar
1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388
A
Version, EN 388
EN388:2016
Abriebfestigkeit
4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
1
Weiterreißfestigkeit
2
Durchstichfestigkeit
1
Schnittfestigkeits (TDM)
A
Schutz vor Stößen
nicht bestimmt
Brennverhalten, EN 407
X
Kontaktwärme, EN 407
1
Konvektionswärme, EN 407
X
Strahlungswärme, EN 407
X
kleine Schmelzspritzer, EN 407
X
große Schmelzspritzer, EN 407
X
Material Beschichtung, Vollbeschichtung
Nitril; Nitrilschaum
EN 407 Code
X1XXXX
EN 388 Code
4121A
Farbe
rot; schwarz
Produktart
Handschuhe
Einsatzbereich
Hitzeschutz
Handschuh-Größe
11
Anwendungsbereich
Präzision
Wiederverwendung
Mehrweg
Einheit
Paar
Stricktechnologie (Feinheit)
18G
Norm
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial
Polyester
Beschichtung
Vollbeschichtung
gefüttert
nein
Eigenschaften
Touchscreen geeignet; abriebfest; ölgriff
Schutzkategorie
II
Inhalt
Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094428 11
EAN / GTIN 4059904217423
Herstellernummer 3555-11
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

3555 Ultimate Grip Plus. Handschuh mit zweifacher Nitril-Beschichtung, touchscreenfähig und kontakthitzebeständig (100°C, 15 Sekunden). Dank Grip Control Technologie extrem rutschfest mit hervorragendem Trocken- und Ölgriff. 18 Gauge-Strickbund, höchste Fingerfertigkeit und sehr hohe Abriebfestigkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit