Handschuh-Paar Polytril™, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094371 9
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 613 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Polytril™
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) A
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
Farbe grau; weiß
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 15G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; DMF-frei
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 260 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094371 9
EAN / GTIN 748322807180
Herstellernummer 2232230W-9
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Polytril™. Handschuh mit Nitrilbeschichtung zur Handhabung von kleinen Teilen in fettiger, feuchter und schmutziger Umgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.