Handschuh-Paar uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094267 11
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    15,48 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    12,90 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 369 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Bamboo TwinFlex®
Herstellerbezeichnung uvex Bamboo TwinFlex® D SG
Hitzebeständig bis 100 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) D
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3X31D
Farbe grün
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Bambus-Viskose; HPPE-Faser; Metallfaser
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; abriebfest
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094267 11
EAN / GTIN 4048612139288
Herstellernummer 6009211
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Handschuh aus patentierter Bamboo TwinFlex® Technologie. Feinfühlige 18 Gauge Stricktechnologie bei hohem Schnittschutz-Level D. Die dünne SoftGrip-Beschichtung bietet hervorragenden Grip und hohe Abriebfestigkeit. Oeko-Tex 100 zertifiziert, Touchscreen-Kompatibilität und beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Verwendung:

Geeignet für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet.