• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100

Artikel-Nr.: 088035 PW100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PW100
Farbe grau
Serie GreenPlus
Nennspannung 230 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Nutzlast 100
Temperatur max. 41 °C
Heizleistung 700 W
Länge Reinigungsbecken 480 mm
Breite Reinigungsbecken 700 mm
Länge L 600 mm
Breite 830 mm
Höhe 1 060 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Fassungsvermögen min. 60 l
Fassungsvermögen max. 100 l
Arbeitshöhe 970 mm
Produktart Teilereinigungsgerät
Gewicht 45 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088035 PW100
EAN / GTIN 4069515053754
Herstellernummer 088035 PW100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der GARANT GreenPlus PW100 Teilereinigungstisch ist ein leistungsstarker, elektrisch betriebener Pinselwaschtisch für die professionelle und sichere manuelle Teilereinigung. Die robuste PE-Konstruktion, das ergonomische Beckenlayout und die intelligente Steuerungstechnik sorgen für einen zuverlässigen, wirtschaftlichen und wartungsarmen Betrieb.
Tragkraft Becken: 100 kg
Tragkraft Abtropfblech: 10 kg

Lieferumfang:

Filterbeutel, Pinselaufsatz, Gelenkschlauch.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur effizienten und umweltgerechten Reinigung von öl- und fettverschmutzten Werkstücken unter ausschließlicher Verwendung der biologischen Reinigungsflüssigkeit.
  • Folgende Reinigungsflüssigkeiten sind zugelassen: GARANT Green Plus Cleaning Fluid (Artikelnummer: 088036 20, 088036 200).

Sachwidriger Einsatz
  • Verwendung anderer Reinigungsflüssigkeiten als der zugelassenen biologischen Reinigungsflüssigkeit (beispielsweise Kaltreiniger, Desinfektionsmittel, saure oder alkalische Reiniger).
  • Nutzung als Abfallentsorgungsbehälter.
  • Einbringen von Desinfektionsmitteln, Bremsflüssigkeiten, Kühlmitteln, chlorierten, alkalischen oder sauren Lösungen in das System.
  • Hinzufügen von Wasser zur Reinigungsflüssigkeit.
  • Überschreiten der zulässigen Tragkraft.
  • Betrieb ohne ausreichenden Füllstand der Reinigungsflüssigkeit.