{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Industriereiniger | |
| Inhalt | 200 000 ml | |
| Eigenschaften | Lebensmittelzertifiziert; kennzeichnungsfrei; lösungsmittelfrei | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT GreenPlus Cleaning Fluid | |
| Serie | GreenPlus | |
| Form | flüssig | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 088036 200 | |
| EAN / GTIN | 4069515053778 | |
| Herstellernummer | 088036 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |