• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Lasthebemagnet LM, maximale Traglast (plan): 500kg

Artikel-Nr.: 085992 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke Material, flach 30 mm
Stärke Material, rund 20 mm
Länge max., flach 1 500 mm
Radius Rundmaterial max., rund 200 mm
Traglast max., flach 500 kg
Traglast max., rund 200 kg
Produktart Lasthebemagnet
Materialform flach; rund
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Einsatzbereich Gießerei; Kranbetrieb; Lagerhäuser; Produktion; Stahlwerk; Werkzeugbau
Eigenschaften inklusive Sicherheitsverriegelung; keine Streufelder
Norm EN 13155
Gewicht 17,5 kg
Länge gesamt B 225 mm
Breite gesamt (inkl. Hebel) F 243 mm
Höhe gesamt 106 mm
Ösen-Höhe E 49 mm
Ösen-innenweite G 103 mm
Grundkörper-Höhe D 88 mm
Grundkörper-Länge A 281 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085992 500
EAN / GTIN 2050001737656
Herstellernummer LM0500

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
Robuster und kompakter Lasthebemagnet mit geringem Gesamtgewicht und Sicherheitsverriegelung. Ergonomischer Spannhebel ermöglicht leichtgängiges Schalten des Magneten.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085992; 085995) bzw. dünnen Flachmaterialien (Nr. 085985).
Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.