Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Lasthebemagnet UL Plus, maximale Traglast (plan): 125kg

Artikel-Nr.: 085995 125

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
UL Plus
Stärke Material, flach
20 mm
Stärke Material, rund
40 mm
Länge max., flach
1 500 mm
Radius Rundmaterial max., rund
100 mm
Traglast min.
4 kg
Traglast max., flach
125 kg
Traglast max., rund
50 kg
Produktart
Lasthebemagnet
Materialform
flach; rund
Prüfprotokoll des Herstellers
ja
Einsatzbereich
Gießerei; Kranbetrieb; Lagerhäuser; Produktion; Stahlwerk; Werkzeugbau
Eigenschaften
inklusive Sicherheitsverriegelung; keine Streufelder
Gewicht
4 kg
Länge gesamt B
101 mm
Breite gesamt (inkl. Hebel) F
155 mm
Höhe gesamt
64 mm
Ösen-Höhe E
26 mm
Grundkörper-Höhe D
74 mm
Grundkörper-Breite C
69 mm
Grundkörper-Länge A
152 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085995 125
Herstellernummer UL0125+

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Eine Vorprüfung der zu hebenden Lasten mittels Sicherheitsplatte garantiert einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085992; 085995) bzw. dünnen Flachmaterialien (Nr. 085985).
Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.