{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke Material, flach |
5 mm; 6 mm; 8 mm
|
|
| Länge max., flach |
1 500 mm
|
|
| Traglast max., flach |
200 kg
|
|
| Produktart |
Lasthebemagnet
|
|
| Materialform |
flach
|
|
| Prüfprotokoll des Herstellers |
ja
|
|
| Einsatzbereich |
Gießerei; Lagerhäuser; Produktion; Stahlwerk; Werkzeugbau
|
|
| Eigenschaften |
keine Streufelder
|
|
| Gewicht |
8 kg
|
|
| Länge gesamt B |
202 mm
|
|
| Breite gesamt (inkl. Hebel) F |
181 mm
|
|
| Ösen-Höhe E |
40 mm
|
|
| Ösen-innenweite G |
150 mm
|
|
| Grundkörper-Höhe D |
51 mm
|
|
| Grundkörper-Breite C |
74 mm
|
|
| Grundkörper-Länge A |
100 mm
|
| Artikelnummer | 085985 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001660565 | |
| Herstellernummer | TP150 |