• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe C-Serie, Typ: C5R

Artikel-Nr.: 081447 C5R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,7 V
Akkukapazität 0,7 Ah
wiederaufladbar ja
IP Schutzart IP54
Durchmesser Leuchtkopf 26 mm
Lichtstrom min. ϕ 20 lm
Lichtstrom max. ϕ 420 lm
Leuchtdauer min. 3 h
Leuchtdauer max. 15 h
Leuchtweite min. 50 m
Leuchtweite max. 240 m
Herstellerbezeichnung C5R
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Länge gesamt L 117 mm
Gewicht gesamt 75 g
Leuchtkraft verstellbar ja
Abstrahlwinkel verstellbar ja
Fokus einstellbar ja
Lichtfarbe kaltweiß
CRI (Farbwiedergabeindex) Ra 75
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081447 C5R
EAN / GTIN 4058205038348
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Li-Ion Akku Typ 14500 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× Handschlaufe, 1× Gutschein für Gürteltasche.

Hinweis:

2+5 Jahre Garantie bei Registrierung auf www.ledlenser.com.
Wir gewähren auf unsere Produkte – soweit nachfolgend nicht anders angegeben – eine Herstellergarantie von
  • sieben Jahren bei Onlineregistrierung für das jeweilige Produkt im Zeitraum von 12 Wochen ab dem Kaufdatum
  • zwei Jahren, wenn keine oder keine rechtzeitige Onlineregistrierung erfolgt; auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus), dem Powercase und der Batterybox gewähren wir ebenfalls eine Garantiezeit von zwei Jahren (ohne Verlängerung der Garantiedauer, keine Registrierung), gerechnet jeweils ab dem Kaufdatum.