Netzteil für S8 Schrauber, Typ: ADAPTER

Artikel-Nr.: 070235 ADAPTER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 0,38 kg
Nennspannung 100 V - 240 V
Anschlussleistung 75 W
Produktart Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Herstellernummer 4221000280
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Passend für:

Nr. 070236 Gr. S8020, Nr. 070236 Gr. S8200, Nr. 070236 Gr. S8120-2000, Nr. 070236 Gr. S8250, Nr. 070236 Gr. S8120, Nr. 070236 Gr. S8160, Nr. 070236 Gr. S8050.