Elektro-Abschaltschrauber, Typ: S8020

Artikel-Nr.: 070236 S8020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung S8020
Drehmomentbereich 3 cNm - 20 cNm
Leerlaufdrehzahl 700 - 1.000
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Sechskant
Werkzeugaufnahme Form E
Bauform Stab
Gewicht 0,46 kg
Arbeitsgeräusch 67 dB(A)
Produktart Stabschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070236 S8020
EAN / GTIN 7322590055431
Herstellernummer 4221000273
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Die PRO-Elektroschrauber der S8-Serie umfassen eine große Auswahl unterschiedlicher Modelle, die hohe Drehzahlen und Präzision bieten. Der ergonomisch gestaltete S8-Schrauber bietet eine Plug-and-Play-Lösung für Montageaufgaben und Serienverschraubungen mit niedrigen Drehmomenten. Die S8-Serie wurde entwickelt, um Qualität und Effizienz zu steigern.
  • Mit Abschaltkupplung
  • Drehmoment einstellbar
  • Einfache Handhabung
  • Mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3

Hinweis:

Den dazugehörigen Power Adapter finden Sie unter: Nr. 070235 Gr. ADAPTER. Passende Klingen finden Sie unter Nr. 674205 ff.