XNMU 090408-PNTN ST900

Nr art.: 227782 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELISLOT
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNMU 090408-PNTN
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC5400
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 8
geometria PNTN
oznaczenie producenta XNMU 090408-PNTN IC5400
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227782 ST900
EAN / GTIN 7291075426908
Numer producenta 3343122

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
170
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

Wskazówka:

Wartości odniesienia dla ae maks.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELISLOT" Zobacz wszystkie