Set de şurubelniţe dinamometrice „TQ-Station”

Cod articol: 659965

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±10; ±15
  • Suport pentru biţi: F 6,3
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±10 %; ±15 %
Suport pentru biţi F 6,3
Lungimea totală L 107 mm
Semnal de declanşare tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică lungă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659965
EAN / GTIN 4045197614469

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică cu mâner tip T aderent, din 2 componente şi moment pre-stabilit. Suport de biţi 1/4 inch cu magnet. Suport rastel flexibil, modular, cu corp robust de tablă şi unităţi uşoare de depozitare din plastic. Extragere rapidă atât a şurubelniţelor dinamometrice, cât şi a biţilor Precision E 6,3. Posibilităţi practice de depozitare de ex. a plăcuţelor amovibile în 3 cutii interpuse pentru suporturi. Soluţie de depozitare verticală cu protecţie împotriva răsturnării, de ex. pe bancul de lucru sau pe maşină, sau de suspendare pe un perete perforat.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Moment nelimitat de desfacere.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Ref. 0,6 − 1,5 = ±15 % din valoarea indicată.
Ref. 2,2 − 5,7 = ±10 % din valoarea indicată.

Livrare:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 211750: Câte 1 buc. Ref. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Biţi pentru Torx® Cod 674248: Câte 1 buc. Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Biţi pentru Torx Plus® Cod 674252: Câte 1 buc. Ref. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Suport rastel: 1 buc.
Cutii pentru suporturi (sertare): 3 buc.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Dimensiunile individuale ale şurubelniţei dinamometrice sunt disponibile la Cod 211750.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături