{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PrecisionBits | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiune motor, Suport pentru biţi | E6,3 | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX10 | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Lungimea totală | 50 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 674248 TX10 | |
| EAN / GTIN | 7610733221318 | |
| Număr producător | E6.400/10 |