Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 22

Artikel-Nr.: 953701 22
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 22
Gewicht 0,624 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Herstellernummer 953701 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953701: 1 St.
GARANT Steckschlüssel-Einsatz 6-kant Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 631729 Gr. 3; 4; 5; 6: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 632429 Gr. 150: 1 St.
GARANT Steckgriff Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb