Rundloch-Blechschere, rechts schneidend, ganze Länge: 275mm

Artikel-Nr.: 761500 275
Preis pro 1 Stück
Netto: 72,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 275 mm
Länge Schneiden 40 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 761500 275
EAN / GTIN 4010220001035
Herstellernummer D208-275
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf rundgebogen und offene lackierte Schenkel. Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60); auch für V2A-Bleche.

Verwendung:

Für Kreis- und Kurvenschnitte.