Nůžky na kulaté otvory v plechu, Pravořezné, Celková délka: 275mm

Artiklové číslo: 761500 275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ nůžek Nůžky na kruhové otvory do plechu
Druh použití vpravo
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 275 mm
Délka břitu, řezné hrany 40 mm
Vhodné pro tloušťku plech; V2A
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Šedá
Druh produktu Nůžky na plech
Tvar břitu zahnuté
Vlastnost nůžek nerez
Povrch lakovaná; lesklá
Materiál rukojeti ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 761500 275
EAN / GTIN 4010220001035
Číslo výrobce D208-275
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Lesklá hlava nůžek, dokulata zahnutá a otevřená lakovaná ramena. Z ušlechtilé oceli, břity induktivně kalené (HRC 60); také pro plechy V2A.

Použití:

Pro stříhání kruhů a oblouků.