Lemezvágó lyukolló, Jobbos, Teljes hossz: 275mm

Cikkszám: 761500 275
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 275 mm
Élek hossza 40 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 761500 275
EAN / GTIN 4010220001035
Gyártó száma D208-275
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű, hajlított ollófej és nyitott, festett szárak. Nemesacélból, induktívan edzett élek (HRC 60); INOX lemezekhez is.

Felhasználás:

Kör- és íves vágásokhoz.