Škarje za pločevino, za luknje, desnorezno, Celotna dolžina: 275mm

Št. art.: 761500 275
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 275 mm
Dolžina rezil 40 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 761500 275
EAN/GTIN 4010220001035
Številka proizvajalca D208-275
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, zavita v lok, odprta in lakirana ročaja. Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino.

Uporaba:

Za rezanje krožnih izrezov in krivulj.