Foarfecă cu fălci rotunde pentru tablă, ‌cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 275mm

Cod articol.: 761500 275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip foarfecă Foarfecă cu fălci rotunde pentru tablă
Tip de utilizare pe dreapta
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 275 mm
Lungime de tăiere 40 mm
Recomandat pentru grosime Tablă; V2A
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; gri
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Forma de tăiere curbat
Proprietăți foarfece inoxidabil
Suprafaţă cu şlefuire de finisare; vopsită
Material mâner oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 761500 275
EAN / GTIN 4010220001035
Număr producător D208-275
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cap de tăiere rotunjit cu luciu metalic şi braţe vopsite deschise. Din oţel superior, tăişuri călite inductiv (HRC 60); şi pentru table V2A.

Aplicaţie:

Pentru tăieri circulare şi curbate.