• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hålsax, högerskärande, totallängd: 275mm

Art-nr.: 761500 275
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 275 mm
skärlängd 40 mm
Användning högerskärande
Produktslag Sax

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 761500 275
EAN/GTIN 4010220001035
Tillverkarens nummer D208-275
Tillverkare/ansvarig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Blankt saxhuvud rundböjt och öppna, lackerade skänklar. Av rostfritt stål, skären induktionshärdade (HRC 60). Även för rostfri plåt kvalitet V2A.

Användningsdata:

För klippning av cirklar och svängar.