Schraubendreher für Torx Plus®, mit Quergriff, Torx Plus®-Profil: 7IP

Artikel-Nr.: 625911 7IP
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX-PLUS®
Ausführung gerade
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge Klinge l1 60 mm
Länge gesamt L 105 mm
Farbe blau; rot
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Quergriff
Größe Abtrieb, für Innen-TORX-PLUS® 7IP
Durchmesser Klinge 3 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625911 7IP
EAN / GTIN 7610733287567
Herstellernummer PB 1408.7-60

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss-Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit