Wkrętaki do śrub Torx Plus®, z przetyczką, profil Torx-Plus®: 7IP

Nr art.: 625911 7IP
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
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx-Plus® 7IP
długość grotu 60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
długość całkowita 105 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625911 7IP
EAN / GTIN 7610733287567
Numer producenta PB 1408.7-60

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss-Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.