Odvijač za Torx Plus® s T ručkom, Torx Plus® profil: 7IP

Artikl br.: 625911 7IP
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
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 7IP
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
ukupna duljina 105 mm
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625911 7IP
EAN / GTIN 7610733287567
Broj proizvođača PB 1408.7-60

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručka s elastomernim premazom ugodnim za kožu i jezgrom od posebno čvrstog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.