Pocket-Wasserwaage Pro Magnetic, Länge: 70mm

Artikel-Nr.: 467482 70
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
551 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pocket PRO Magnetic
Fehlergrenze in Normallage 1 mm/m
Messtechnik analog
Länge 70 mm
Breite 20 mm
Höhe 40 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Hersteller/verantwortliche Person Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumkern-Gehäuse mit fest vergossener Libelle für Horizontalmessung. Extra starker Seltenerd-Magnet zur sicheren Fixierung auf Metallobjekten.
Rechtwinkliger Aluminiumrahmen mit präzise gefrästen Messflächen seitlich und am Boden. Zusätzlich mit V-Nut zum Aufsetzen auf gewölbten Oberflächen. An Boden- und Seiten-Messflächen mit starken Seltenerd-Magneten.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Gürtelclip.