Messtaster-Set, Inhalt (Teile): 6

Artikel-Nr.: 445400 6
Preis pro 1 Stück
Netto: 969,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (Teile) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 6
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Herstellernummer 4429018
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Passend für:

Digitale Höhenmessgeräte GARANT HG1 Nr. 445356, Digimar 817 CLT Nr. 445376 und Digimar 816 CLT Nr. 445325.

Inhalt:

Messeinsatzträger für Kugelmesseinsätze mit Schaft 6 mm: Nr. 445410 Gr. T6/100
HM-Scheibe ⌀ 15 mm: Nr. 445412 Gr. 15
Zylinder ⌀ 10 mm: Nr. 445413 Gr. 10
HM-Kegel ⌀ 30 mm: Nr. 445414 Gr. 30
Tiefenmesstaster inkl. Träger (TMT120): Nr. 445415 Gr. 120
Halter M2 inkl. Messeinsatz: Nr. 445416 Gr. 2

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffbox.