{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Messbereich | 350 mm | |
| maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 520 mm | |
| Anwendungsbereich mit gedrehtem Messeinsatzträger | 170 mm - 520 mm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Wiederholpräzision Ebene | 0,5 µm | |
| Wiederholpräzision Bohrung | 1 µm | |
| Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 5 µm | |
| Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Nennspannung | 4,8 V | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 445430 | |
| Messkraft | 1,0 ± 0,2 N | |
| Messtechnik | digital | |
| Länge Fußfläche | 255 mm | |
| Breite Fußfläche | 278 mm | |
| Gesamthöhe | 688 mm | |
| Gewicht | 28 kg | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Produktart | Höhenmessgerät |
| Artikelnummer | 445376 350 | |
| Herstellernummer | 4429700 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |