MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator, Typ: 71293661

Nr art.: 077806 71293661
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta AMM 700 Max TOP
uchwyty narzędziowe StarlockMax
zasilanie energią Zasilanie z baterii
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 2
Napięcie akumulatorów 18 V
pojemność akumulatora 4 Ah
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
liczba drgań 10 000 min-1 - 19 500 min-1
amplituda (ruch oscylacyjny) 2 × 2,0 stopni
masa 1,8 kg
Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077806 71293661
EAN / GTIN 4014586895277
Numer producenta 71293661000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne otrzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) wnowej wersji zuchwytem narzędziowym Starlock (podwyższone przenoszenie mocy iaż do 35% szybszy postęp pracy).
  • Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).
  • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.
  • Najwyższa jakość istabilność dzięki metalowej przekładni ikonsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych iigiełkowych.
  • Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji zmiękkimi wdotyku wkładkami iniewielkiej masie.

Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Opis:

FEIN MULTIMASTER AMM 700 Max Top (71293661)
Poczuj swobodę, moc i absolutną precyzję – połączone w jednym narzędziu:
FEIN MULTIMASTER AMM 700 Max Top to najmocniejsze akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne w swojej klasie, zaprojektowane z myślą o wszystkich, którzy codziennie muszą osiągać najwyższą wydajność. Bez kompromisów, bez ograniczeń – tylko czysta, profesjonalna wydajność.
Sercem tego potężnego narzędzia jest silnik FEIN PowerDrive 18 V, bezszczotkowy napęd o wysokiej wydajności o maksymalnej sprawności, ekstremalnej wytrzymałości i wyjątkowo długiej żywotności. W ten sposób AMM 700 Max Top zapewnia wydajność, która praktycznie nie ustępuje wariantom przewodowym – i to całkowicie bez użycia kabli.

Dzięki uchwytowi narzędziowemu StarlockMax. narzędzie wielofunkcyjne wykonuje każdy ruch w precyzyjny, bezpośredni i wolny od strat sposób. Jednocześnie użytkownik zyskuje dostęp do około 180 akcesoriów FEIN, co zapewnia doskonałe wyposażenie w każdej sytuacji – niezależnie od tego, czy chodzi o pracę w drewnie, metalu, płytkach lub tworzywach sztucznych, czy o wymagające prace precyzyjne.
Dzięki systemowi QuickIN możesz zmieniać narzędzia w ciągu kilku sekund – bez użycia narzędzi, w niezawodny i efektywny sposób. W długie dni pracy system antywibracyjny zapewnia spokój i kontrolę, a także odczuwalnie wyższy komfort i większą precyzję pracy. Całości dopełnia całkowicie metalowa przekładnia, która z łatwością radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami.

A ponieważ profesjonalne narzędzie bezprzewodowe ograniczają tylko jego akumulatory, firma FEIN stawia w tym zakresie na technologię najwyższej klasy:
Elektroniczne zabezpieczenie ogniw Electronic Cell Protection (ECP) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem, natomiast technologia COOLPACK skutecznie odprowadza ciepło i zapewnia w ten sposób zauważalnie dłuższy czas pracy i żywotność akumulatora. Poziom naładowania można w łatwy sposób sprawdzić bezpośrednio na akumulatorze – w dowolnym momencie i na pierwszy rzut oka.
To, co najlepsze: Akumulatory są kompatybilne z systemem AMPShare / Bosch Professional 18 V. Jeden akumulator – wiele narzędzi. Maksymalna elastyczność, minimalny czas ładowania.
Ogromny zestaw 60 akcesoriów w mocnym systemie L‑BOXX umożliwia doskonałe przygotowanie do każdego projektu – od szybkiej renowacji po wymagające prace remontowe na profesjonalnym poziomie. Piłowanie, szlifowanie, przecinanie, frezowanie, wycinanie, skrobanie – to Ty decydujesz, a AMM 700 Max Top wykonuje pracę.

FEIN MULTIMASTER AMM 700 Max Top – czysta moc.
Pełna swoboda.
Najlepsze akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne, jakie kiedykolwiek powstało w firmie FEIN.

W dostawie:

Zestaw akcesoriów 60-el., ładowarka, 2× akumulator litowo-jonowy AMPShare (18 V / 4 Ah), urządzenie wyciągowe, L-BOXX.
2× standardowy brzeszczot E-Cut curved (35 mm), 2× standardowy brzeszczot E-Cut curved (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Precision (35 mm), 1× brzeszczot E-Cut Precision (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (10 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (32 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (42 mm), 1× brzeszczot E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× brzeszczot segmentowy (Ø 85 mm), 1× brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych, 1× tarnik z węglików spiekanych (trójkątny), 1× szpachla, 1× nóż tnący, kształt grzybkowy, 1× nóż wielofunkcyjny, 1× płyta ścierna z otworami, po 10× krążek ścierny z otworami (K 60, 80, 120, 180), 1× urządzenie odsysające, 1× ładowarka szybkiego działania GAL 1880 CV, 2× akumulator litowo-jonowy (18 V / 4 Ah), 1× walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego (L-Boxx 136).

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zob. od nr 073851 − 073858.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka