MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator 71293661

Št. art.: 077806 71293661
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca AMM 700 Max TOP
Vpenjalo za orodje StarlockMax
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 2
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Število vibracij 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplituda (vibracijsko gibanje) 2 × 2,0 stopinj
Masa 1,8 kg
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077806 71293661
EAN/GTIN 4014586895277

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z vpenjalno glavo Starlock (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).
  • Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.
  • Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.
  • Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehkimi vložki in majhno maso.

Najprimernejše orodje MultiTool za najhitrejši napredek pri delu pri demontaži in obnovi z bimetalnim žaginim listom za les, kovino in umetne mase. Z vpenjalom orodij StarlockMax imate dostop do približno 180 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock, Starlock Plus in StarlockMax.

Obseg dobave:

60-delni komplet dodatne opreme, polnilnik akumulatorjev, 2 li-ionska akumulatorja AMPShare (18 V/4 Ah), sesalna naprava, L-BOXX.
2× standardni žagin list E-Cut, zakrivljen (35 mm), 2× standardni žagin list E-Cut, zakrivljen (65 mm), 1× žagin list E-Cut Precision (35 mm), 1× žagin list E-Cut Precision (65 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× žagin list, segmentiran (Ø 85 mm), 1× HM-segmentni žagin list, 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× rezilo, gobasta oblika, 1× večnamenski nož, 1× brusna plošča z luknjami, po 10× brusni listi z luknjami (K 60, 80, 120, 180), 1× naprava za odsesavanje, 1× hitri polnilnik GAL 1880 CV, 2× li-ionski paket akumulatorjev (18 V/4 Ah), 1× plastični kovček za orodje (L-Boxx 136).

Opomba:

Primerne akumulatorje najdete pod št. 073851073858.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli