Grezilo za zadnjo stran 180° 36 mm

Št. art.: 217180 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 36 mm
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 23 mm
Prevesna dolžina L1 113 mm
L2 93 mm
L3 85 mm
⌀ zveze D1 40 mm
Mera za programiranje e 7,05 mm
Celotna dolžina L 173 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Izvedba držala Whistle Notch
primerna obračalna rezalna ploščica 260150
Vijak za obračalno ploščico 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217180 36
EAN/GTIN 4045197281258

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).

Opomba:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico