Elektronisk momentnøgletester “ProTest” 60 Nm

Art.-nr.: 654460 60
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.329,81 DKK /stk.
  • 2.294,57 DKK /stk.
  • 901,44 DKK /stk.
  • 9.066,53 DKK /stk.
  • 5.147,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Interface: RS232C-interface.
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 60 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±0,5 %
Interface RS232C-interface.
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 1,2 Nm - 60 Nm
Displayenhed, bredde 185 mm
Displayenhed, højde 128 mm
Displayenhed, dybde 104 mm
Måleværdiføler, bredde 106 mm
Måleværdiføler, højde 100 mm
Måleværdiføler, dybde 185 mm
Vægt 6,3 kg
4-kantadapter 1/4 tommer; 3/8 tommer; 1/2 tommer
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654460 60
EAN/GTIN 5060922231291
Producentnummer 43218

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust kabinet i aluminiumstøbegods.
  • Stort LCD-display.
  • Enkel betjening − direkte valg af testmetoden via piktogramtastatur.
  • Brugertilpasset indstilling af det ønskede moment med øvre og nedre tolerance; akustisk og/eller visuelt signal (3 LED’er), når det ønskede moment nås eller overskrides.
  • 3 anvendelsestilstande: Medløbende, knækpunktsregistrering og spidsværdivisning.

Fordel:

  • Kontrol iht. DIN EN ISO 6789; Brugeren skal blot indtaste målværdien − resten klarer testapparatet.
  • Displayvisning på 11 sprog.
  • Kontrol mulig i både horisontal og vertikal position.
  • Display og måleværdiføler kan skilles fra hinanden.

Anvendelse:

Til indstilling og kalibrering af højregående momentværktøjer.

Leveringsomfang:

Måleværdiføler, displayenhed, strømforsyning, RS232C-forbindelseskabel til pc og/eller printer, 2 monteringsskruer og firkantadapter i robust kuffert. Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.

Bemærk:

Vægholder under nr. 654462.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven