• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigetta portautensili “Basic”, Modello: 1

Codice art.: 692600 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LC
Materiale ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 15 kg
Dimensione interna lunghezza 440 mm
Dimensione interna larghezza 350 mm
Dimensione interna altezza 180 mm
Peso 5,1 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692600 1
EAN / GTIN 4003773056904
Codice del produttore 00 21 05 LE
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione resistente in ABS nero con telaio in alluminio perimetrale e cerniere di metallo. La valigetta è dotata di una maniglia robusta ed ergonomica. La fornitura include 2 adesivi da inserire nell’apposito spazio per l’etichettatura personalizzata. I pannelli portautensili sono composti da pannelli alveolari in PP resistenti allo sporco.
Con 2 chiusure metalliche a scomparsa integrate e 1 serratura a combinazione numerica a tre cifre.
Dotazione interna:
41 opzioni di inserimento disponibili:
1 vaschetta interna (fissabile mediante pulsante) con 4 divisori longitudinali (2× corti e 2× lunghi).
1 pannello portautensili con 12 alloggiamenti e 1 scomparto piano da usare come copertura per la vaschetta interna.
1 pannello portautensili con 20 alloggiamenti sul lato anteriore e posteriore.
1 pannello portautensili con 7 elastici e 1 scomparto sul lato interno del coperchio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello