{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | Basic | |
| Materiál | ABS | |
| Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
| Kufor zaťažiteľnosť | 15 kg | |
| Vnútorný rozmer dĺžka | 440 mm | |
| Vnútorný rozmer šírka | 350 mm | |
| Vnútorný rozmer výška | 180 mm | |
| Hmotnosť | 5,1 kg | |
| Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
| Číslo položky | 692600 1 | |
| EAN/GTIN | 4003773056904 | |
| Číslo výrobcu | 00 21 05 LE | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |